Hoekcontactkogellager SKF 305801 C-2Z, Buitendiameter: 35 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 15.9 mm

Looprollen (Yoke-type looprollen)

Zie technische informatie

Referenties

SKF:305801 C-2Z
Rubix:03046142
Fabrikant:37229
EAN:7316577742698
SKF 305801 C/2Z LOOPROL TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte15,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 305801 C/2Z LOOPROL TWEERIJIG


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Deze nokrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op tweerijige hoekcontactkogellagers. Ze hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerde loopvlak om randspanningen tijdens scheeflopen te voorkomen. Ze worden gesmeerd, afgedicht en gebruiksklaar geleverd. Een smeeropening in de binnenring vergemakkelijkt het nasmeren.

Sterke punten

- High radial load carrying capacity and relatively high speed capability
- Accommodate tilting moments
- Long service life
- Ready to mount
- Integral sealing, for increased reliability, with relubrication feature

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15,9x35x35 mm
Logistiek gewicht77,7 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte15,9 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee metalen schilden
Serie305801
Grenstoerental9500 rpm
Hoek30 °
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4555 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9040 N
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
€ 56,17 excl. BTW
/ stuk
€ 67,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.