Hoekcontactkogellager FAG 7201-B-XL-TVP-P5-UL, Buitendiameter: 32 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 10 mm

Hoekcontactkogellagers 72..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7201-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:03024118
Fabrikant:0191142810000
EAN:4054372871948
FAG 7201 B/XL/TVP/P5/UL HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7201 B/XL/TVP/P5/UL HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Sterke punten

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x32x32 mm
Logistiek gewicht35 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-tvp
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental21100 rpm
Grenstoerental33000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7900 N
Aangepaste tariefcode84821090
106,13 excl. BTW
/ stuk
128,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.