Hoekcontactkogellager FAG 3216-B-2Z-TVH, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 44.4 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:3216-2Z
FAG:3216-B-2Z-TVH
Rubix:03025393
Fabrikant:0190554040000
EAN:4012801271110

Productdetails : FAG 3216 B/2Z/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers 32..-B-2Z, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichtingslip, contacthoek α = 25°
Angular contact ball bearing 32..-B-2Z-TVH, double row, shields, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2480 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 44,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Serie | 32..-b-2z-tvh |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 5100 rpm |
| Grenstoerental | 3650 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 102000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 99000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 421,34 excl. BTW
/ stuk
€ 509,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
