Hoekcontactkogellager FAG 7320-B-XL-TVP, Buitendiameter: 215 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 47 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7320-B-XL-TVP
Rubix:03024780
Fabrikant:0191182440000
EAN:4012801013734
FAG 7320 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7320 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7160 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte47 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-tvp
Kokerpolyamide
Referentietoerental3550 rpm
Grenstoerental4050 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r197000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr214000 N
€ 939,53 excl. BTW
/ stuk
€ 1.136,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.