Hoekcontactkogellager FAG 7313-B-XL-MP-UA, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 33 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7313-B-XL-MP-UA
Rubix:03024678
Fabrikant:0167262270000
EAN:4012801207652

Productdetails : FAG 7313 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massieve messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 2400 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 5000 rpm |
| Grenstoerental | 8400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 82000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 110000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,69 excl. BTW
/ stuk
€ 492,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen