Hoekcontactkogellager SKF 7311 BEGAY, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 29 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7311 BEGAY
Rubix:03473142
Fabrikant:87462
EAN:7316576650673




Productdetails : SKF 7311 BEGAY HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1396 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73be |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7000 rpm |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 60000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 85000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,25 excl. BTW
/ stuk
€ 254,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
