Hoekcontactkogellager FAG 3306-BD-XL-2Z-C3, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 30.2 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3306-BD-XL-2Z-C3
Rubix:A0692805
Fabrikant:0816676200030
EAN:4047643336093
FAG 3306 BD/XL/2Z/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3306 BD/XL/2Z/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 33..-BD-XL-2Z, dubbele rij, X-life, schilden, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht559 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte30,2 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee metalen schilden
Serie33..-bd-xl-2z
Referentietoerental8500 rpm
Grenstoerental7800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 131,24 excl. BTW
/ stuk
€ 158,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.