Spillager FAG HC7010-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 50 mm | Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:HC7010-C-T-P4S-UL
Rubix:03180187
Fabrikant:0384393950000
EAN:4012801484176
FAG HC 7010 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG HC 7010 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Hoge snelheid spindel lagers HC70..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht260 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Seriehc70..-c-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9150 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9150 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
674,25 excl. BTW
/ stuk
815,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen