Hoekcontactkogellager FAG 7217-B-XL-MP-UB, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 28 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7217-B-XL-MP-UB
Rubix:A0693124
Fabrikant:0893126860000
EAN:4054371111069

Productdetails : FAG 7217 B/XL/MP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-MP, eenrijig, X-life, massief messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Koker | messing |
| Gewicht | 2,09 kg |
| Referentietoerental | 4800 rpm |
| Grenstoerental | 7700 rpm |
| Hoek | 40 ° |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 81000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 93000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 454,65 excl. BTW
/ stuk
€ 550,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen