Spillager FAG HC71907-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 35 mm | Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 10 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:HC71907-C-T-P4S-UL
Rubix:03180234
Fabrikant:0384673560000
EAN:4012801735698

Documenten
Productdetails : FAG HC 71907 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Hoge snelheidsspindel lagers HC719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 76 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hc719..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 450,60 excl. BTW
/ stuk
€ 545,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
