Spillager FAG HC71924-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 120 mm | Buitendiameter: 165 mm | Breedte: 22 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:HC71924-C-T-P4S-UL
Rubix:03180264
Fabrikant:0384678360000
EAN:4012801736510

Productdetails : FAG HC 71924 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Hoge snelheidsspindel lagers HC719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1166 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hc719..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 33500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.831,66 excl. BTW
/ stuk
€ 3.426,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
