Spillager FAG HS71920-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 100 mm | Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 20 mm

Spillagers HS719..-E

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HS71920-E-T-P4S-UL
Rubix:03180661
Fabrikant:0191847270000
EAN:4012801616843
FAG HS 71920 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HS 71920 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HS719..-E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x140x140 mm
Logistiek gewicht824 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Seriehs719..-e-t-p4s
Materiaalstaal
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r22100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
887,89 excl. BTW
/ stuk
1.074,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen