Spillager FAG B7016-C-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 80 mm | Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 22 mm
Spillager
Zie technische informatieReferenties
FAG:B7016-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03180142
Fabrikant:0385964070000
EAN:4026677555731

Productdetails : FAG B 7016 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindellagers B70..-C-2RSD, afgesteld, in paren of sets, contacthoek α = 15°, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 840 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Gewicht | 0,84 kg |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 41000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 64000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 796,48 excl. BTW
/ stuk
€ 963,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen