Spillager FAG HCS71904-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 20 mm | Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 9 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:HCS71904-C-T-P4S-UL
Rubix:03180533
Fabrikant:0191806240000
EAN:4012801483520

Documenten
Productdetails : FAG HCS 71904 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindel lagers HCS719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44,6 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hcs719..-c-t-p4s |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1210 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 433,99 excl. BTW
/ stuk
€ 525,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
