Spillager FAG HSS7026-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 130 mm | Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 33 mm

Spillagers HSS70.. -E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HSS7026-E-T-P4S-UL
Rubix:03180716
Fabrikant:0384683010000
EAN:4012801737166
FAG HSS 7026 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HSS 7026 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HSS70.. -E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3517 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte33 mm
Afdichtingopen
Seriehss70..-e-t-p4s
Materiaalstaal
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr60000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.747,53 excl. BTW
/ stuk
2.114,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen