Hoekcontactkogellager SKF 7317 BECCM, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 41 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7317 BECCM
Rubix:03047939
Fabrikant:46109
EAN:7316571211435



Productdetails : SKF 7317 BECCM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 41x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 4737,6 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73be |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Grenstoerental | 6000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 132000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 156000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 732,40 excl. BTW
/ stuk
€ 886,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
