Hoekcontactkogellager FAG 3204-BD-XL-2HRS-TVH, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 20.6 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:3204-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:03022174
Fabrikant:0625993720000
EAN:4064327676269

Productdetails : FAG 3204 BD/XL/2HRS/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers 32..-BD-2HRS, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichtingslip, drukhoek α = 30°
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 149 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 20,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 32..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Koker | polyamide |
| Grenstoerental | 12100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,06 excl. BTW
/ stuk
€ 77,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden