Hoekcontactkogellager FAG 3305-BD-XL, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 25.4 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:3305-BD-XL
Rubix:A0692809
Fabrikant:0712352990000
EAN:4064327896032

Productdetails : FAG 3305 BD/XL HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager 33..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, contacthoek α = 30°
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL, double row, X-life, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 355 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 33..-bd-xl |
| Referentietoerental | 9400 rpm |
| Grenstoerental | 12400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,81 excl. BTW
/ stuk
€ 119,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen