Hoekcontactkogellager FAG 3206-BD-XL-TVH, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3206-BD-XL-TVH
Rubix:03022210
Fabrikant:0606414950000
EAN:4064327672926
FAG 3206 BD/XL/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte23,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3206 BD/XL/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, contacthoek α = 30°
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht288 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte23,8 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie32..-bd-xl-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental11100 rpm
Grenstoerental11900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r22200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31000 N
€ 66,72 excl. BTW
/ stuk
€ 80,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.