Hoekcontactkogellager SKF 3309 A/C3W64, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 39.7 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:3309 A/C3W64
Rubix:03470938
Fabrikant:242584
EAN:07316572569467
SKF 3309 A/C3/W64 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte39,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 3309 A/C3/W64 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Sterke punten

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39,7x100x100 mm
Logistiek gewicht1300 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte39,7 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serie3309
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
337,07 excl. BTW
/ stuk
407,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.