Hoekcontactkogellager FAG 3212-BD-XL-2HRS-TVH, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 36.5 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3212-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:03015730
Fabrikant:0637295200000
EAN:4012802910902
FAG 3212 BD/XL/2HRS/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3212 BD/XL/2HRS/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers 32..-BD-2HRS, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichtingslip, drukhoek α = 30°
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1250 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte36,5 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Kokerpolyamide
Grenstoerental4750 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r64000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr75000 N
€ 243,12 excl. BTW
/ stuk
€ 294,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.