Hoekcontactkogellager FAG 7232-B-MP-UO, Buitendiameter: 290 mm | Binnendiameter: 160 mm | Breedte: 48 mm
Hoekcontactkogellagers 72..-B
Zie technische informatieReferenties
FAG:7232-B-MP-UO
Rubix:03024498
Fabrikant:0191162920000
EAN:4012801572071

Productdetails : FAG 7232 B/MP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-MP, single row, solid brass cage
Sterke punten
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x290x290 mm |
| Logistiek gewicht | 14400 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-mp |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2650 rpm |
| Grenstoerental | 3500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 305000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 241000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.786,58 excl. BTW
/ stuk
€ 3.371,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
