Hoekcontactkogellager FAG 3308-BD-XL, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 36.5 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:3308-BD-XL
Rubix:A0692801
Fabrikant:0713244530000
EAN:4064328124448

Productdetails : FAG 3308 BD/XL HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager 33..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, contacthoek α = 30°
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL, double row, X-life, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 990 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 36,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 33..-bd-xl |
| Referentietoerental | 7000 rpm |
| Grenstoerental | 8000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 48500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 67000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,82 excl. BTW
/ stuk
€ 201,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen