Hoekcontactkogellager SKF 7312 BEGBP, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 31 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7312 BEGBP
Rubix:03473151
Fabrikant:87476
EAN:7316577150738



Productdetails : SKF 7312 BEGBP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1708 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73be |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Grenstoerental | 6700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 76500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 104000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,41 excl. BTW
/ stuk
€ 191,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
