Hoekcontactkogellager FAG 7322-B-XL-JP-UA, Buitendiameter: 240 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 50 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7322-B-XL-JP-UA
Rubix:03020089
Fabrikant:0191183410000
EAN:4026677515353
FAG 7322 B/XL/JP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7322 B/XL/JP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 73. . -B-XL-JP, eenrijig, X-life, plaatstalen kooi
Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-JP, enkele rij, X-life, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10000 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-jp
Kokerstaal
Referentietoerental3150 rpm
Grenstoerental3650 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r245000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr250000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.598,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1.934,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.