Hoekcontactkogellager FAG 3210-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 30.2 mm

Hoekcontactkogellager 32..-BD-2HRS

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:-T-3210-2RS-C3
FAG:3210-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:03022262
Fabrikant:0624089170030
EAN:4012802411027
FAG 3210 BD/XL/2HRS/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3210 BD/XL/2HRS/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-BD-2HRS, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichtingslip, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht668 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte30,2 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Grenstoerental5900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr53000 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
€ 150,99 excl. BTW
/ stuk
€ 182,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.