Hoekcontactkogellager FAG 7310-B-XL-TVP, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 27 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7310-B-XL-TVP
Rubix:03016882
Fabrikant:0167260810000
EAN:4012801166577
FAG 7310 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7310 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1050 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-tvp
Kokerpolyamide
Referentietoerental6100 rpm
Grenstoerental8400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr80000 N
€ 122,09 excl. BTW
/ stuk
€ 147,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.