Hoekcontactkogellager FAG 3312-DA-MA, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 54 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3312-DA-MA
Rubix:03025404
Fabrikant:0190023350000
EAN:4012801011471
FAG 3312 DA/MA HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3312 DA/MA HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 33..-DA-MA, dubbele rij, gesplitste binnenring, massief messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte54 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie33..-da-ma
Referentietoerental4850 rpm
Grenstoerental7200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r118000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr121000 N
€ 1.064,71 excl. BTW
/ stuk
€ 1.288,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.