Hoekcontactkogellager INA 3001-2RS, Buitendiameter: 28 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 12 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:3001-2RS
Rubix:03121020
Fabrikant:0008745400000
EAN:4064328078116

Productdetails : INA 3001-2RS HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager
Angular contact ball bearing 30..-B-2RS-TVH, double row, seals, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 30..-b-2rs-tvh |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 15800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6100 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,76 excl. BTW
/ stuk
€ 67,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden