Hoekcontactkogellager FAG 7326-B-XL-MP-UB, Buitendiameter: 280 mm | Binnendiameter: 130 mm | Breedte: 58 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7326-B-XL-MP-UB
Rubix:A0606788
Fabrikant:0928612700000
EAN:4054369906257

Productdetails : FAG 7326 B/XL/MP/UB HOEKCONTACTLAGER
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-MP, eenrijig, X-life, massief messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-mp-ub |
| Koker | messing |
| Gewicht | 16,718 kg |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Grenstoerental | 4000 rpm |
| Hoek | 40 ° |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 325000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 305000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.630,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3.183,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen