Hoekcontactkogellager SKF 3319 A-2ZTN9/C3VT113, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 77.8 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:3319 A-2ZTN9/C3VT113
Rubix:03802683
EAN:7316572863749
SKF 3319 A/2Z/TN9/C3/VT113 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte77,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 3319 A/2Z/TN9/C3/VT113 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Tweerijige hoekcontactkogellagers komen qua ontwerp en werking overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is, en zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een stijve lageropstelling vereist is. Ze zijn geschikt voor radiale belastingen, axiale belastingen in beide richtingen en kantelmomenten. Ze kunnen met zeer hoge toerentallen werken en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9497,2 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte77,8 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee metalen schilden
Serie33 a
Kokerpolyamide
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 2.080,04 excl. BTW
/ stuk
€ 2.516,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen