Hoekcontactkogellager FAG 7303-B-XL-TVP-UA, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 14 mm

Hoekcontactkogellagers 73..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7303-B-XL-TVP-UA
Rubix:03024544
Fabrikant:0191166670000
EAN:4054372837067
FAG 7303 B/XL/TVP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7303 B/XL/TVP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x47x47 mm
Logistiek gewicht118 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-tvp
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental12800 rpm
Grenstoerental21600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18700 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 63,79 excl. BTW
/ stuk
€ 77,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.