Hoekcontactkogellager FAG 7210-B-XL-MP-UA, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 20 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7210-B-XL-MP-UA
Rubix:03016842
Fabrikant:0191150080000
EAN:4012801326889

Productdetails : FAG 7210 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massief messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 485 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 7600 rpm |
| Grenstoerental | 13400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 28500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 41500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,39 excl. BTW
/ stuk
€ 191,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen