Hoekcontactkogellager SKF 3206 A-2ZTN9/C3MT33, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:3206 A-2ZTN9/C3MT33
Rubix:03470821
Fabrikant:162092
EAN:7316571822037
SKF 3206 A/2Z/TN9/C3/MT33 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte23,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 3206 A/2Z/TN9/C3/MT33 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenring loopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgedragen, en een lijn loodrecht op de lageras.
Tweerijige hoekcontactkogellagers komen qua ontwerp en werking overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is, en zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een stijve lageropstelling vereist is. Ze zijn geschikt voor radiale belastingen, axiale belastingen in beide richtingen en kantelmomenten. Ze kunnen met zeer hoge toerentallen werken en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten.

Sterke punten

- Hoge snelheid
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen, hoge axiale belastingen in beide richtingen en kantelmomenten
- Geschikt waar een stijve lagering vereist is
- Vereisen minder axiale ruimte dan gelijkwaardige paar eenrijige hoekcontactkogellagers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,8x62x62 mm
Logistiek gewicht292,4 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte23,8 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee metalen schilden
Serie32a
Kokerpolyamide
Grenstoerental10000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821010
€ 57,51 excl. BTW
/ stuk
€ 69,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.