Hoekcontactkogellager SKF 3310 ATN9/C3, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 44.4 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:3310 ATN9/C3
Rubix:03470952
Fabrikant:194812
EAN:7316572168653

Productdetails : SKF 3310 A/TN9/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Tweerijige hoekcontactkogellagers komen qua ontwerp en werking overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is. Ze kunnen hoge toerentallen aan en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten in beide richtingen.
Sterke punten
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 44,4x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1676 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 44,4 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | 3310 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 6000 rpm |
| Grenstoerental | 6000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 69500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 95000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,53 excl. BTW
/ stuk
€ 214,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen