Spillager SKF 7200 CDGA/P4A, Binnendiameter: 10 mm | Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7200 CDGA/P4A
Rubix:03472825
Fabrikant:45239
EAN:7316570059175

Productdetails : SKF 7200 CDGA/P4A SPILLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar in de richting van de lageras zijn verschoven. Dit betekent dat deze lagers zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. Het axiale draagvermogen van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek groter wordt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak met elkaar verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- Geschikt voor hoge snelheden
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen en grote eenzijdige axiale belastingen
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen en grote eenzijdige axiale belastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | open |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1,93 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4,49 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,27 excl. BTW
/ stuk
€ 312,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen