Hoekcontactkogellager SKF 7416 CBM, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 48 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7416 CBM
Rubix:03473231
Fabrikant:104167
EAN:7316571267197
SKF 7416 CBM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7416 CBM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar in de richting van de lageras zijn verschoven. Dit betekent dat deze lagers zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. Het axiale draagvermogen van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek groter wordt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak met elkaar verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze kunnen werken bij hoge toerentallen en, afhankelijk van de uitvoering, zelfs bij zeer hoge toerentallen. Ze zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten die in één richting werken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7831,3 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte48 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie74b
Kokermessing
Referentietoerental4000 rpm
Grenstoerental4300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r153000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr178000 N
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.783,31 excl. BTW
/ stuk
€ 2.157,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.