Hoekcontactkogellager SKF 3320 A/C3, Buitendiameter: 215 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 82.6 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:3320 A/C3
Rubix:03470990
Fabrikant:81760
EAN:7316570718058
SKF 3320 A/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte82,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 3320 A/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Tweerijige hoekcontactkogellagers komen qua ontwerp en werking overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is, en zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een stijve lageropstelling vereist is. Ze zijn geschikt voor radiale belastingen, axiale belastingen in beide richtingen en kantelmomenten. Ze kunnen met zeer hoge toerentallen werken en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82,6x215x215 mm
Logistiek gewicht12460 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte82,6 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serie33a
Referentietoerental2600 rpm
Grenstoerental2800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r255000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr255000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 2.041,38 excl. BTW
/ stuk
€ 2.470,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.