Hoekcontactkogellager SKF 3304 ATN9, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 22.2 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:3304 ATN9
Rubix:03046361
Fabrikant:38166
EAN:7316577040985

Productdetails : SKF 3304 A/TN9 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenring loopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgedragen, en een lijn loodrecht op de lageras.
Tweerijige hoekcontactkogellagers komen qua ontwerp en werking overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is. Ze kunnen hoge toerentallen aan en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten in beide richtingen.
Sterke punten
- Hoge snelheden
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen en grote axiale belastingen in beide richtingen
- Geschikt waar een stijve lagering vereist is
- Vereisen minder axiale ruimte dan gelijkwaardige paar eenrijige hoekcontactkogellagers
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen en grote axiale belastingen in beide richtingen
- Geschikt waar een stijve lagering vereist is
- Vereisen minder axiale ruimte dan gelijkwaardige paar eenrijige hoekcontactkogellagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 211,4 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 22,2 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 33a |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 13000 rpm |
| Grenstoerental | 13000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24500 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,73 excl. BTW
/ stuk
€ 72,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden