Hoekcontactkogellager SKF 7308 BEM/VE095, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 23 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7308 BEM/VE095
Rubix:03802597
Fabrikant:130664
EAN:7316571552460

Productdetails : SKF 7308 BEM/VE095 HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- 25° contact angle
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 674 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73be |
| Referentietoerental | 9000 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 30500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46200 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,74 excl. BTW
/ stuk
€ 101,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
