Hoekcontactkogellager SKF 7301 BEGAP, Buitendiameter: 37 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 12 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7301 BEGAP
Rubix:03802580
EAN:7316577188519



Productdetails : SKF 7301 BEGAP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,83 excl. BTW
/ stuk
€ 60,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
