Hoekcontactkogellager FAG 7215-B-XL-MP, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 25 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7215-B-XL-MP
Rubix:03024350
Fabrikant:0191155390000
EAN:4012801282727
FAG 7215 B/XL/MP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7215 B/XL/MP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massief messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x130x130 mm
Logistiek gewicht1330 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental5300 rpm
Grenstoerental8900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r62000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr73000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 307,09 excl. BTW
/ stuk
€ 371,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.