Hoekcontactkogellager FAG 7208-B-XL-MP-UO, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 18 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7208-B-XL-MP-UO
Rubix:03024234
Fabrikant:0191148340000
EAN:4012801326735
FAG 7208 B/XL/MP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7208 B/XL/MP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massief messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x80x80 mm
Logistiek gewicht382 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental8600 rpm
Grenstoerental15500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr36000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 145,93 excl. BTW
/ stuk
€ 176,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.