Hoekcontactkogellager SKF 7310 BE-2RZP, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 27 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7310 BE-2RZP
Rubix:03477817
Fabrikant:594774
EAN:7316576836350
SKF 7310 BE/2RZP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7310 BE/2RZP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze eenrijig hoekcontactkogellager met 40° contacthoek en niet-slepende afdichtingen aan beide zijden, zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze hebben een met glasvezel versterkte PA66-kooi met kogelcentrering. Ze zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten die in één richting werken.

Sterke punten

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1038 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee metalen schilden
Referentietoerental7500 rpm
Grenstoerental6000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r47500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr68900 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 115,04 excl. BTW
/ stuk
€ 139,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.