Hoekcontactkogellager INA 3805-2Z, Buitendiameter: 37 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 10 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:3805-2Z
Rubix:03127697
Fabrikant:0009964320000
EAN:4064328577251

Productdetails : INA 3805-2Z HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Angular contact kogellager 38..-B-2RZ-TVH, dubbele rij, schilden, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Serie | 38..-b-2rz-tvh |
| Referentietoerental | 10300 rpm |
| Grenstoerental | 15300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5900 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,57 excl. BTW
/ stuk
€ 68,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen