Vierpuntslager SKF QJ 338 N2MA/C3, Buitendiameter: 400 mm | Binnendiameter: 190 mm | Breedte: 78 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:QJ 338 N2MA/C3
Rubix:03804923
EAN:7316573394327

Productdetails : SKF QJ 338 N2/MA/C3 VIERPUNTSLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50025 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 78 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1700 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 702000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1160000 N |
| Gewicht | 49 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.432,76 excl. BTW
/ stuk
€ 6.573,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
