FACOM BOVENKAST MET OPKLAPDEUR L 719 MM ZWART JLS3-CHSPPBS
Hoge enkele kast met volle deur, zwart - JETLine
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-CHSPPBS
Rubix:A0405630
EAN:3662424109065

Productdetails : FACOM BOVENKAST MET OPKLAPDEUR L 719 MM ZWART JLS3-CHSPPBS
Ideaal voor het opbergen van documentatie of verbruiksartikelen. Openslaande plaatstalen deur voorzien van twee gasveren, getest op 10.000 open/dicht-cycli. Laadvermogen 30 kg. Epoxygelakt plaatstaal (dikte 12/10e). Snel en eenvoudig te monteren op een onderkast met behulp van de montagekit. Eenvoudige, directe wandmontage. Centrale vergrendeling met sleutel (verwisselbare cilinder).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 505 mm |
| Breedte | 726 mm |
| Kleur | zwart |
| Type | hoge commode |
| Diepte | 278 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,50 excl. BTW
/ stuk
€ 341,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
