FACOM JLS3 HOEKELEMENT MET GALVA WERKBLAD ZWART JLS3
Zwart hoekelement met roestvrijstalen werkblad - JETLine
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-MBSCSGBS
Rubix:A0405588
EAN:3662424110092

Productdetails : FACOM JLS3 HOEKELEMENT MET GALVA WERKBLAD ZWART JLS3
Multifunctionele hoekkast met 2 verticale laden en 2 interne planken (bruikbare afmetingen B. 195 x D. 630 x H. 700mm) voor het opbergen van blikjes, flessen, .... Inclusief hoekwerkblad en verlengstuk. Voorzien van 4 draaibare pootsteunen voor perfecte aanpassing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 1055 mm |
| Breedte | 700,5 mm |
| Kleur | zwart |
| Type | hoekelement |
| Diepte | 700,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.057,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.278,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
