FACOM JLS3 HOEKELEMENT MET HOUTEN WERKBLAD JLS3-MBSCSW
Hoekelement rood met houten werkblad - JETLine
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-MBSCSW
Rubix:A0405590
EAN:3662424110061

Productdetails : FACOM JLS3 HOEKELEMENT MET HOUTEN WERKBLAD JLS3-MBSCSW
Multifunctionele hoekkast met 2 verticale laden en 2 interne planken (bruikbare afmetingen B. 195 x D. 630 x H. 700mm) voor het opbergen van blikjes, flessen, .... Inclusief hoekwerkblad en verlengstuk. Voorzien van 4 draaibare pootsteunen voor perfecte aanpassing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 1055 mm |
| Breedte | 700,5 mm |
| Kleur | rood |
| Type | hoekelement |
| Diepte | 700,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.003,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.214,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
