Referenties
Facom:RWS2-9BS
Rubix:A0607940
EAN:3662424174728

Productdetails : FACOM RWS2 - SET 2,45M HOUTEN BLAD ZWART RWS2-9BS
Sterke punten
•ROLL Workshop System-oplossing om uw werkplaats te optimaliseren
Structuur van met epoxy geverfd plaatstaal
Structuur van met epoxy geverfd plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 2000 mm |
| Breedte | 2450 mm |
| Kleur | zwart |
| Type | kast |
| Diepte | 600 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.079,00 excl. BTW
/ set
€ 3.725,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
